Beli alat pengukur ketebalan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Digital Caliper NIB (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Digimatic digital caliper features nib style jaws with rounded measuring faces to fit rounded surfaces closer to make highly accurate inside dimension measurements. The caliper also has a high-resolution Vernier scale with 14-degree face angle which allows easier reading and helps prevent parallax error in the measurement.
- KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik (Alat ukur ketebalan)atribut:
- Power Supply: 2 X Aaa 1.5V Alkaline Batteries
- Measuring Range (mm) : 0.7 to 300
- Resolution (mm): 0.01
- Type: Ultrasonic
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- CONSTANT Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)atribut:
- Dimensions (mm): 72x146x29
- Display: 4 Digital LCD Display
- Resolution (mm): 0.1
- Frequency (MHz): 5
- Battery: 3x1.5V (AAA Battery)
- Measuring Range (mm) : 1.2 to 225.0
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- SNDWAY Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Deskripsi:SNDWAY menghadirkan portable ultrasonic thickness gauge!Ingin mengetahui seberapa tebal besi yang digunakan pada suatu lemari? Tinggal gunakan alat ini!Pemakaian yang mudah dan cepat akan memberikan hasil yang akurat!Bisa digunakan untuk berbagai macam material seperti besi, aluminium, tembaga, dll.FULL ENGLISH VERSION! Terdapat menu dan manual bahasa Inggris sehingga akan sangat memudahkan pengoperasiannya. Apabila ada yang tidak dimengerti akan kami pandu.atribut:
- Sound Velocity Range (m/s): 1000 - 9999
- Degree of Accuracy: 1.0 Class
- Dimension: Metric or Inch
- LCD screen: 2.4 inch black and white dot matrix screen
- Measuring Range (mm) : 1.00 - 300.00 (Steel)
- Measuring Unit: 0.1mm/0.01mm/0.01in
- Memory (sets): 300
- Power Supply (mAh): 2000, 3.7V Li-ion battery
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- AND Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Deskripsi:- You can easily measure the thickness without any specialized knowledge or skill. - A low-cost type measuring instrument that is ideal for wall thickness measurement, corrosion inspection, and material inspection over a wide range from various metals to glass, plastic, and ceramics.atribut:
- Measurement Range (mm): 0.8 to 200.0 (Pulse-echo mode)
- Graduation (mm): 0.01/0.1
- Resolution (mm): 0.01/0.1
- Accuracy (mm): ± 0.1 mm ± 0.5% (measurement range 0.8 to 50.0 mm) ± 0.1 mm ± 1.5% (measurement range 50.1 to 300.0 mm)
- Dimensions (WxDxH) (mm): 73x23x143
- Display: Segment LCD display (with backlight)
- Display Range (mm): 0.65 to 600.0
- Measurable Materials: Metal, glass, plastic, etc.
- Measurement Method : Ultrasonic pulse reflection method
- Power Supply: 2 AA alkaline batteries
- Sound Velocity Variable Range (m/s): 1000 to 9999
- TRUSCO Number: 855-8516
- Unit of Measure: mm
- REED INSTRUMENTS Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)atribut:
- UNSPSC: 41111623
- Base Material: Steel
- Brand: REED INSTRUMENTS
- Frequency (MHz): 5
- Product Type: Ultrasonic Thickness Gauge
- Standards: CE
- Mitutoyo Vernier Caliper NIB (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper utilizes nib jaws with round measuring faces and a fine adjustment carriage to perform precision inner and outer dimension measurements. The adjustment carriage feeds the slider finely to give added control and deliver the highest accuracy possible. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish which reduces glare.atribut:
- Technology: Mechanical
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- Linshang Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Deskripsi:LS211 ultrasonic thickness gauge uses the ultrasonic pulse reflection principle for thickness measurement. The instrument can be equipped with four types of probes: standard probe, micro-diameter probe, coarse crystal probe and high temperature probe, and is professionally used for thickness measurement of metals (such as steel, aluminum, copper, etc.), plastics, ceramics, glass and other materials that can transmit ultrasonic waves. The instrument adopts professional timing chip design, the resolution is up to 0.001mm.LS211 conforms to the following standards: JJF 1126-2044 Calibration Specification for Ultrasonic Thickness Instruments.The LS211 Ultrasonic Thickness Gauge is equipped with an APP that supports Android OS version 7.0 and higher. It can be installed through the following ways:1) Scan the QR code on the instrument with your mobile browser, follow the instructions to download and install.2) Click the link https://www.linshangtech.cn/a/253/ to install the APP.3) Search for "UT and HL" (not case sensitive) in the APP Store/Google Play to install the application.atribut:
- Display: 240x160 dot matrix LCD
- Host Size (mm): 142x72x28
- Probe Accuracy: H<10mm:±0.05mm; H≥10mm:±0.5%H (H is the Standard Value)
- Probe Application: Measure conventional workpieces
- Probe Exposure Temperature (°C): -10 to 60
- Probe Minimum Measuring Area (mm): 10
- Probe Model: 5MHZφ10
- Probe Pipe Measurement Lower Limit (mm): φ20x3 (45# Steel)
- Probe Size (mm): 18x26
- Sound Velocity Range (m/s): 1000 to 9999
- Storage Temperature/Humidity Range (°C/%RH): -10 to 60/0 to 85 (No condensation)
- Unit Measurement: mm/inch
- Mitutoyo Digital Caliper NIB (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Digimatic digital caliper features nib style jaws with rounded measuring faces to fit rounded surfaces closer to make highly accurate inside dimension measurements. The caliper also has a high-resolution Vernier scale with 14-degree face angle which allows easier reading and helps prevent parallax error in the measurement.atribut:
- Units: Metric
- IP Rating: IP67
- Range (mm): 0-200
- Minimum Dimension in ID Measurement (mm): 10.1
- Resolution (mm): 0.01
- Accuracy (mm): ±0.03
- Battery: SR44 (1 pc.) 938882
- Battery Life: Approx. 5 years under normal use
- Display: LCD
- Length Standard: ABSOLUTE electromagnetic induction type linear encoder
- Maximum Response Speed: Unlimited
- Mitutoyo Part Number: CDC-P20
- Offset/Preset Function: No
- Optional Accessories: 05CZA624, 05CZA625, 959143
- SPC Output: Yes
- Technology: Digimatic
- Benetech Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Deskripsi:Thickness Gauge Benetech GM100 Adalah alat ukur ketebalan ultrasonic thickness gauge adalah Cerdas pegangan, yang mengadopsi ultrasonic mengukur prinsip, dan dikendalikan oleh mikro prosesor menyediakan cepat dan tepat pengukuran ketebalan untuk sebagian besar industri bahan.Unit ini banyak digunakan di berbagai pengukuran yang tepat untuk berbagai peralatan/bagian dalam industri dunia; salah satu aplikasi penting adalah untuk memantau tingkat ketebalan-de-kekusutan selama operasi dari berbagai dan tekanan wadah.atribut:
- Working Frequency (MHZ): 5
- Power Suply: 3pcs x 1.5V . AAA alkaline battery
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
Daftar Harga alat pengukur ketebalan Terbaru October 2026
| Mitutoyo Digital Caliper NIB (Jangka Sorong) | Rp4.499.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik (Alat ukur ketebalan) | Rp8.899.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| CONSTANT Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan) | Rp5.199.900 |
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp42.900 |
| SNDWAY Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan) | Rp3.099.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp109.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp32.900 |
| AND Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan) | Rp20.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/m9P106103801-7.jpg)
/n6P101517834-2.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)
/lwP104626788-1.jpg)
/28P105882080-12.jpg)
/0hP106780017-2.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/k7P105439727-2.jpg)
/adP109674373-1.jpg)
/AND%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0iP106567018-1.jpg)
/gsP106106604-1.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)
/d8P103935476-1.jpg)
/56P110917186-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20NIB%20(Jangka%20Sorong)/arP106111387-2.jpg)

/elP107509525-1.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)